※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

42×26×300 マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 07170143 42×26×300 マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 07170143 42×26×300 マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 07170143

マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法b(mm)42(-0.026〜+0.051) 寸法h(mm)26(-0.052〜-0) 注文コード07170143 品番42×26×300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法b・寸法hなど27種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)42(-0.026〜+0.051) 寸法L(mm)300 寸法h(mm)26(-0.052〜-0) 材質S45C 規格旧JIS規格1種 寸法c(mm)1.00〜1.20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07170143 42×26×300 00001845 42×26×300 マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 1本 5,698 税込6,268 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07170037
2024-12-23
用途:
機械部品
製造業

機械組み立て用に購入しました
旧JIS規格品で即納は助かりました

対象商品:
07169906
2024-06-28
用途:
卓上旋盤での切削バイトに加工して使用しました
ホンダテクニカルサービス 様

短く切断して、刃を付けて、黄銅材を切削しました。短時間しか対応できず、300oを8本して使用しました。コスト削減になり、大いに満足しています。

対象商品:
07169976
2023-02-20
用途:
機械修理用
丸山金型製作所 様

客先の注文品に素材として使用しました。。
寸切り後に追加工して納品。

対象商品:
07169951
2020-01-21
用途:
部品製作に利用
株式会社中島製作所 様

キー溝加工に伴い、部品として利用しています。重宝しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07170003
2019-12-18
用途:
バイトホルダーとして使用

邪道かもしれませんがカットして超硬チップのホルダーとして使用しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07170037
2019-12-18
用途:
バイトホルダーとして使用

邪道かもしれませんがカットして超硬チップのホルダーとして使用しました。硬さ、加工性など満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07169994
2018-11-09
用途:
部品供給に

客先への部品供給に使用。
追加工のみで使用できるので、コスト削減できている。

対象商品:
07169915
2018-04-25
用途:
工具製作
製造業

キー溝加工に使用する予定です。安く購入出来て助かります。また機会があれば購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする