※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
20
20
28
40
シャンク径(Φmm)
20
20
25
32
刃長(mm)
40
40
55
65
コーナーR(mm)
1.5
5
1.5
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07176182
品番
4RBE-20X1.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
40
刃数
4
全長(mm)
130
トラスコ品番
810-1148
コーナーR(mm)
1.5