※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
28
注文コード
07176636
品番
4RBE-28X2.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,800
刃径(Φmm)
28
シャンク径(Φmm)
25
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
55
刃数
4
全長(mm)
155
トラスコ品番
810-1193
コーナーR(mm)
2.5