MB-90-123 メカロック MBタイプ アイセル 07212353

MB-90-123 メカロック MBタイプ アイセル 07212353
MB-90-123 メカロック MBタイプ アイセル 07212353
MB-90-123 メカロック MBタイプ アイセル 07212353

メカロック MBタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07212353品番MB-90-123
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!
内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。
ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。
締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。
製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。
内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。

用途
シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
適合ハブ最小外径(Φmm)
244(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
237(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
231(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
227(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
223(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
202(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
177(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
170(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
外径A(Φmm)128外径D(Φmm)123寸法L2(mm)43寸法L3(mm)37寸法L4(mm)30P.C.D(mm)110全長L(mm)53種別センタリング材質クロムモリブデン鋼質量(g)1700タイプ高伝達トルクタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)30ボルト径M10適合軸径(Φmm)90ボルト数14最大許容トルク(N・m)8580許容スラスト(N)190×103ハブ側面圧(MPa)180軸側面圧(MPa)203ボルト締付トルク(N・m)78.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする