メカロック MTタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)50 適合軸径(Φmm)25 注文コード07212396 品番MT-25-50
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は外径・適合軸径など24種類から選べます 他の種類を見る

軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。

適合ハブ最小外径(Φmm)
74(降伏点応力(Mpa):147、材質:FC250
69(降伏点応力(Mpa):176、材質:FC300、SS330
66(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、SS400、S10C)
64(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
63(降伏点応力(Mpa):245、材質:FCD400、SS490、S20C)
61(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C)
61(降伏点応力(Mpa):294、材質:FC450、S45C)
59(降伏点応力(Mpa):343、材質:FCD500、S45C)
58(降伏点応力(Mpa):392、材質:FCD600、S55C)
57(降伏点応力(Mpa):411、材質:FC700)
2個取付けの場合
85(降伏点応力(Mpa):147、材質:FC250
77(降伏点応力(Mpa):176、材質:FC300、SS330
72(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、SS400、S10C)
70(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
68(降伏点応力(Mpa):245、材質:FCD400、SS490、S20C)
66(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C)
65(降伏点応力(Mpa):294、材質:FC450、S45C)
62(降伏点応力(Mpa):343、材質:FCD500、S45C)
61(降伏点応力(Mpa):392、材質:FCD600、S55C)
59(降伏点応力(Mpa):411、材質:FC700)
寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)18 P.C.D(mm)37.5 全長L(mm)26 外径(Φmm)50 用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として 種別互換性あり 材質炭素鋼 質量(g)240 タイプ廉価タイプ 種類締結具 使用温度範囲(℃)-40〜+200 ボルト長さ(mm)18 ボルト径M6 適合軸径(Φmm)25 ボルト数8 最大許容トルク(N・m)372 許容スラスト(N)33.8×103 ハブ側面圧(MPa)100 軸側面圧(MPa)199 ボルト締付トルク(N・m)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07212457
2019-02-04
用途:
軸とハブの締結

軸への加工や設計変更が容易なので、弊社では特別な要求がない限りは摩擦締結を標準にしています。
中でもアイセルはラインナップが豊富なのでスタンダード品になっています。
MTタイプは軸と穴の公差が正確で無いとしっかりした締結が難しいため、弊社では追加工して公差要求を下げて使用しています。
もちろん保障外ですが、そうしてからトラブルはゼロです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする