曜日別特売
MT-30-55 メカロック MTタイプ アイセル 07212414

MT-30-55 メカロック MTタイプ アイセル 07212414
MT-30-55 メカロック MTタイプ アイセル 07212414
MT-30-55 メカロック MTタイプ アイセル 07212414

メカロック MTタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)55適合軸径(Φmm)30注文コード07212414品番MT-30-55
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。

適合ハブ最小外径(Φmm)
83(降伏点応力(Mpa):147、材質:FC250
77(降伏点応力(Mpa):176、材質:FC300、SS330
74(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、SS400、S10C)
72(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
70(降伏点応力(Mpa):245、材質:FCD400、SS490、S20C)
68(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C)
67(降伏点応力(Mpa):294、材質:FC450、S45C)
66(降伏点応力(Mpa):343、材質:FCD500、S45C)
64(降伏点応力(Mpa):392、材質:FCD600、S55C)
63(降伏点応力(Mpa):411、材質:FC700)
2個取付けの場合
98(降伏点応力(Mpa):147、材質:FC250
88(降伏点応力(Mpa):176、材質:FC300、SS330
82(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、SS400、S10C)
79(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
76(降伏点応力(Mpa):245、材質:FCD400、SS490、S20C)
74(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C)
72(降伏点応力(Mpa):294、材質:FC450、S45C)
69(降伏点応力(Mpa):343、材質:FCD500、S45C)
67(降伏点応力(Mpa):392、材質:FCD600、S55C)
66(降伏点応力(Mpa):411、材質:FC700)
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として寸法L2(mm)20寸法L3(mm)18P.C.D(mm)42.5全長L(mm)26外径(Φmm)55種別互換性あり材質炭素鋼質量(g)280タイプ廉価タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)18ボルト径M6適合軸径(Φmm)30ボルト数10最大許容トルク(N・m)529許容スラスト(N)37.8×103ハブ側面圧(MPa)101軸側面圧(MPa)186ボルト締付トルク(N・m)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07212457
2019-02-04
用途: 軸とハブの締結

軸への加工や設計変更が容易なので、弊社では特別な要求がない限りは摩擦締結を標準にしています。
中でもアイセルはラインナップが豊富なのでスタンダード品になっています。
MTタイプは軸と穴の公差が正確で無いとしっかりした締結が難しいため、弊社では追加工して公差要求を下げて使用しています。
もちろん保障外ですが、そうしてからトラブルはゼロです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする