曜日別特売
MN-22-32 メカロック MNタイプ アイセル 07212676

MN-22-32 メカロック MNタイプ アイセル 07212676
MN-22-32 メカロック MNタイプ アイセル 07212676
MN-22-32 メカロック MNタイプ アイセル 07212676

メカロック MNタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合軸径(Φmm)22
外径D(Φmm)32
外径A(Φmm)39
内容量1個注文コード07212676品番MN-22-32
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!
外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。
ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。
押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。
外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。
外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。

適合ハブ最小外径(Φmm)
54(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
52(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
50(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
47(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
45(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
43(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
41(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
40(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として外径A(Φmm)39外径D(Φmm)32寸法L2(mm)22寸法L3(mm)13全長L(mm)35トラスコ品番219-9637種別センタリング材質炭素鋼質量(g)147タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200六角対辺(mm)36適合軸径(Φmm)22最大許容トルク(N・m)275許容スラスト(N)24.5×103ハブ側面圧(MPa)90軸側面圧(MPa)131ボルト締付トルク(N・m)147RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07212651
2018-08-06
用途: キーレス締結といえばメカロックシリーズ

うちではほぼすべての軸周りをキーレス化しているが、ハブ圧が取れないときにMNタイプは便利。MRよりも許容トルクが高いので安心。
締め付けに伴いハブが移動してしまうのが難点。当て止め出来る構造が必要。

対象商品 : 07212694
2018-04-03
用途: 軸の固定

軸を連結して使用している。かなりの強度もあるし連結制度もほとんど0に近い精度で使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする