※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJ-25 カップリング MJタイプ アイセル 07212746 MJ-25 カップリング MJタイプ アイセル 07212746 MJ-25 カップリング MJタイプ アイセル 07212746

カップリング MJタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)56 注文コード07212746 品番MJ-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は外径D・内径など24種類から選べます 他の種類を見る

高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。
ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。
内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。
サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。
メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。
他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。

外径D(Φmm)56 寸法L(mm)39 寸法LL(mm)49 最大軸間距離X(mm)5以下 用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 種別リジッドカップリング(固定継手) 材質炭素鋼 質量(kg)0.625 タイプ高剛性高トルク 種類リジッドタイプ ボルト長さ(mm)40 ボルト径M6 適合軸径(Φmm)25 ボルト数8 最大許容トルク(N・m)400 許容スラスト(N)31.3×103 ボルト締付トルク(N・m)15.7(強度区分12.9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする