曜日別特売
MSX-19-6-7 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07219204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSX-19-6-7 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07219204
MSX-19-6-7 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07219204

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)7
外径A(Φmm)19
全長W(mm)20
内容量1個注文コード07219204品番MSX-19-6-7
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。
アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。
バックラッシュ0。
スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。
正転・逆転の特性は同一です。

外径A(Φmm)19寸法F(mm)3.4寸法L(mm)6.8寸法c(Φmm)109.2軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)7全長W(mm)20常用トルク(N・m)1許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075質量(g)10タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)10最大トルク(N・m)2表面処理アルマイト処理慣性モーメント(kg・m2)6.2×10-7ねじ寸法MM3適合軸公差h6およびh7(推奨)静的ねじりばね定数(N・m/rad)270軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.7
注意
※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。
※過負荷による常用・最大トルクの補正は必要ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする