曜日別特売
KCM40-1P-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 07231077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM40-1P-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 07231077
KCM40-1P-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 07231077

アタッチメント付ローラチェーン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(mm)12.7
ユニットリンク数240
リンク内幅(mm)7.95
内容量1ユニット注文コード07231077品番KCM40-1P-A1
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,082
販売価格(税別)
9,165

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。
小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。

用途
各種機器の伝動用、駆動用。
寸法A(mm)8.07寸法B(mm)9.48寸法C(mm)7.9寸法E(mm)5.8寸法H(mm)11.7寸法N(mm)9.5寸法O(mm)3.6寸法T(mm)1.5寸法X(mm)12.7寸法Y(mm)17.4ローラ外径D(Φmm)7.92ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3概略質量(kg/m)0.61ピン径(Φmm)3.97付加質量(kg)0.0014(アタッチメント1ヶ所当り)アズワン品番64-7415-95最大許容張力(kN)2.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07231077
2012-07-25
用途: 自作のコンベア

標示には焼く3メートルとあるが、
実際は2メートルもない
使えない
返品できるものならいまさらながら返品したい

MonotaROからの回答

誠に恐れ入りますが、ご投稿頂いた内容でご購入履歴の確認が取れませんでした。
大変お手数ではございますが、今一度ご確認下さいます様お願い致します。
別途メールでもご連絡させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする