※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM80-1P-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 07231104 KCM80-1P-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 07231104

アタッチメント付ローラチェーン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ユニット 注文コード 07231104 品番 KCM80-1P-A1
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥20,664
販売価格(税別)
18,785

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。
小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。

寸法A(mm)16.15 寸法B(mm)19.25 寸法C(mm)15.9 寸法E(mm)11.5 寸法H(mm)23.0 寸法N(mm)19.1 寸法O(mm)6.8 寸法T(mm)3.2 寸法X(mm)25.4 寸法Y(mm)35.2 ローラ外径D(Φmm)15.88 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数120 用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様毎リンクアタッチ付です。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 概略質量(kg/m)2.50 ピン径(Φmm)7.94 付加質量(kg)0.013(アタッチメント1ヶ所当り) 最大許容張力(kN)10.69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07231077
2012-07-25
用途:
自作のコンベア

標示には焼く3メートルとあるが、
実際は2メートルもない
使えない
返品できるものならいまさらながら返品したい

MonotaROからの回答

誠に恐れ入りますが、ご投稿頂いた内容でご購入履歴の確認が取れませんでした。
大変お手数ではございますが、今一度ご確認下さいます様お願い致します。
別途メールでもご連絡させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする