- その他
- 対応器具・LU-BT4V(DPBT/V1)・LU-BT4W(DPBT/V2)・LU-BT4T(DPBT/T)・LU-BT4K(DPBT/K)/旧製品型番:DPLB30/54N
- 消費電力(W)
- 30
- 本体寸法(mm)
- 1250×68.6×48.6
- 本体質量(g)
- 900
- 色温度(K)
- 5000
- ビーム角(度)
- 【1/2ビーム角】110
- 使用環境温度(℃)
- -20~+40
- LED寿命(時間)
- 40,000
- 明るさ
- Hf32W定格出力×2灯相当
- 定格光束(lm)
- 5400
- 入力電圧
- AC100~242V 50/60Hz
- 演色性(Ra)
- 83