曜日別特売
LU-LB4N39P70-110L LEDライトユニット 2灯 オーパーツ 07239780

LEDライトユニット 2灯LU-LB4N39P70-110L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07239780
品番
LU-LB4N39P70-110L
参考基準価格(税別)¥28,750販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

Hf32W高出力×2灯相当

その他
対応器具・LU-BT4V(DPBT/V1)・LU-BT4W(DPBT/V2)・LU-BT4T(DPBT/T)・LU-BT4K(DPBT/K)/旧製品型番:DPLB39/70N
消費電力(W)
39
本体寸法(mm)
1250×68.6×48.6
本体質量(g)
900
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
【1/2ビーム角】110
使用環境温度(℃)
-20~+40
LED寿命(時間)
40,000
明るさ
Hf32W高出力×2灯相当
定格光束(lm)
7000
入力電圧
AC100~242V 50/60Hz
演色性(Ra)
83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする