※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット SUSFBN25B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
23
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
10
軸穴径(Φmm)
10
注文コード
07253018
品番
SUSFBN25B23D10K4
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
歯数
23
歯幅(mm)
2.9(最大)
種類
スプロケット
セットスクリュー(M)
4
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)
3.3
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
10
チェーンピッチ(P)(mm)
6.35
チェーンNo.
25
キー溝(b×t2)(mm)
3×1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
10