※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数9 注文コード07254515 品番ATXRL-30-9P
参考基準価格(税別)¥5,636 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は極数など42種類から選べます 他の種類を見る

電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。
制御盤同士の現地での接続は制御盤の交換、置換の省力化と時間短縮が可能。
誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。
新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。
着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。
レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。

形状1段 全長(mm)【端子台】135 取付方式DIN35mm 極数9 構造2ピース 定格絶縁電圧(V)AC・DC 800 端子間ピッチ(mm)11 電線太さ(mm2)(JIS)5.5 締付トルク(N・m)1.2〜1.8 定格通電電流(A)30 結線方式ネジアップ ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする