画像準備中

モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード07261041 品番-
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等
SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。

用途
触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。
バイク用
分類エンジンオイル エンジンタイプ4ストロークエンジン用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL ベースオイル化学合成 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07261041
2026-01-23
用途:
バイクのエンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ツーリング仲間内で好評のモチュールオイルを今回入れてみました。走ってオイルが暖まってくると、信号待ち等で独特のオイルの香りがして、良いオイルを入れてるなー。と気分が上がります。バイクによると思いますが、オイルクーラー装着してる事もあってか油温が夏でも70度前後で安定してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする