スクリューナット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07270751 品番 DCM 16
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

寸法B(Φmm)6.6 外径D(Φmm)28 寸法F(mm)8 P.C.D(mm)38 寸法d(Φmm)1.5 寸法r(mm)1.5 長さL(mm)35 適合軸:CS16 種別30度台形ねじ フランジ形 材質高強度亜鉛合金 質量(g)160 外径許容差(mm)0〜-0.052 動的許容推力(N)6670 フランジの静的許容荷重(N)31500 フランジ外径(Φmm)51 フランジ厚(mm)7 適合軸CS16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07270803
2021-11-18
用途:
機械のメンテナンス時

思ったよりも、早く届きましたありがとうございました。。

対象商品:
07270733
2014-10-19
用途:
ベットの昇降用にスクリューネジと一対にて使用

介護用ベットの試作品に使用のため完成を期待している。

1人が参考にしています
対象商品:
07270785
2014-10-14
用途:
フライス盤送りねじ

精度が高く、バックナッシュが少なく満足。

対象商品:
07270742
2018-11-23
用途:
実験装置の製作
教育・研究機関

滑りはよいが、スクリュー軸と組み合わせる際、かなり真っ直ぐ入れないと入りづらい。

対象商品:
07270751
2013-11-27
用途:
工作機械の送りねじに使用

古くてガタが大きくなった工作機械で交換するため使いました。 工作機械で使用するには加工が必要ですが、ガタが劇的に減少するので大変満足しています。そんなに安いものではないですが、旋盤の送りねじ等ボールねじではだめな部分では、標準的に購入できる台形ネジ部品はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする