SWISS TECH
SWISS TECHの イベント・ノベルティ・行楽用品
SWISS TECHの アウトドア・行楽用品
SWISS TECHの クッキング&テーブルウェア
魔法瓶 (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07291211
品番
ST076006
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。液体漏れを防ぐ防水キャップです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途
アウトドア、スポーツ、デスクワークに
材質
カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング
色
赤色
容量(mL)
1200
保冷時間(時間)
約18
保温時間(h)
約6
注意
※保温時間、保冷時間は目安です。
※保温時間の温度目安は95℃-52℃、保冷時間の温度目安は0℃-17℃です。