※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHS 15+820L LMレール(SHS形/定尺) THK 07297945 SHS 15+820L LMレール(SHS形/定尺) THK 07297945

LMレール(SHS形/定尺)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07297945 品番 SHS 15+820L
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法G(mm)20 寸法W2(mm)16 寸法d1×d2×h(mm)4.5×7.5×5.3 寸法h(mm)5.3 穴径d1(Φmm)4.5 穴径d2(Φmm)7.5 レール長さ(mm)820 レール幅(mm)15(0〜-0.05) レール高さ(mm)13 ピッチ(mm)60 適合LMブロック SHS 15 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 質量(kg)1.066 種類レール単品 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07297866
2018-01-19
用途:
機械の修理
製造業

現在この系統の部品が非常に入荷しにくくなっています。今回は助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする