※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアレール
LMレール(SHS形/定尺)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07298304
品番
SHS 25+520L
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法G(mm)
20
寸法W2(mm)
23.5
寸法d1×d2×h(mm)
7×11×9
寸法h(mm)
9
穴径d1(Φmm)
7
穴径d2(Φmm)
11
レール長さ(mm)
520
レール幅(mm)
23(0〜-0.05)
レール高さ(mm)
20
ピッチ(mm)
60
適合
LMブロック SHS 25
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
質量(kg)
1.664
種類
レール単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください