目視液面計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07305536 品番CL-802-E
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【新機能一覧】
目印版の位置が調節できます。
防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。
警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。

黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。
液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)
タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)
Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。
攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。
目視のみのエコノミータイプもあります。

用途液体の液面管理 質量(kg)0.32 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×980×90 耐熱温度(℃)45 OリングEPDM 周囲温度(℃)0〜40 取付可能高さ(mm)760以下
注意
警報機は別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする