曜日別特売
CL-802-KS 目視液面計 セムコーポレーション 07305545

目視液面計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07305545品番CL-802-KS
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

【新機能一覧】
目印版の位置が調節できます。
防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。
警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。

黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。
液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)
タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)
Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。
攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。
目視のみのエコノミータイプもあります。

用途
液体の液面管理
質量(kg)0.25電源(V)DC11~25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×88出力接点AC250V / 2A(無電圧接点)周囲温度(℃)0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする