※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トランス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07307618 品番TRH750-11S
参考基準価格(税別)¥44,170 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

1. 静電シールド標準装備(TRAは除く)。
2. 堅牢な端子台構造により強度アップ。
3. 端子間の側壁を高くし安全性を重視。
4. 振動にもはずれないC型カバーを使用。
5. 端子台の材質は、耐油、耐熱、耐薬品に強いPBT樹脂(UL94V-0)を採用。
6. 端子台の位置をコア中心部に寄せたことによりトランス取付時における工具の斜め現象が解消。

容量750VA 相数単相 1次電圧(V)0-100-110-120 2次電圧(V)0-100-110-120 巻線複巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする