車種別サイドカメラキット シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07351736 品番SCK-108G3N
参考基準価格(税別)¥18,858 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。

仕様【映像信号】NTSC セット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書 タイプLEDなし 出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 電源DC9〜15V 1A 仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装 有効画素数32万 消費電流(mA)400 解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本) 防塵防水性能IP67準拠 画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)
注意
※車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。
※ただし、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
※本製品は車種別専用設計です。データシステムホームページより最新の適合表をご確認のうえ、ご購入ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする