cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta 手のひらサイズの3段ケーキ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07352235
品番
46113
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
キュートなお菓子が作れる
3段ケーキ型
3段積み重ねたみたいな形のお菓子が作れる、手のひらサイズのかわいい型。プリンのような冷やして固める冷菓も焼き菓子も、とってもキュートに仕上がります。
材質
アルミニウム
容量(mL)
130
外寸(mm)
60×30×H80
対応
IH調理器具不可、オーブン可、ガスコンロ不可、食洗機可
品名・タイプ
ケーキ型
使用後の手入方法
使用後は中性洗剤で充分に油汚れを落とし、よく乾燥させてください。
電子レンジ
不可
注意
※複雑な形状のため、湯せん焼きは型離れが悪くなります。ゼラチンなどで冷やして固めるお菓子にご使用ください。