cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta 模様がくっきり出るマドレーヌ型 コキーユ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07352287
品番
45078
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
重ねて収納できる、バラバラタイプのcottaオリジナルの個別マドレーヌ型です。
材質
スチールにシリコン加工
外寸(mm)
92×92×H20
対応
IH調理器具不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
保存方法
しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管して下さい。
品名・タイプ
マドレーヌ型
耐熱温度(℃)
220
使用後の手入方法
柔らかいスポンジで洗浄してください(硬いブラシなどは使用不可)。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
電子レンジ
不可
注意
※【使用上の注意】
※空焼きをしないでください。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください
※パストリーゼ(アルコール消毒)の使用は製品表面(シリコン加工)の塗装にダメージを与えますので、オススメしません。
※錆の原因になる為、湯せん焼き・冷菓での使用はご遠慮下さい。
※漬け置き洗いは避けて下さい。