cotta みのすけさん監修 ちょっと背の高いプリンカップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07352628 品番43232
参考基準価格(税別)¥432 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

みのすけさん監修で、通常のプリンよりもちょっと背の高が高く仕上がるプリンカップです。
プリン・ゼリー・ムースなどの冷菓だけではなく、焼き菓子などにも様々な用途に幅広くお使いいただけます。
錆にとても強く、お手入れが簡単です。

材質アルミニウム 厚さ(mm)0.8 容量(mL)150 外寸(mm)65/43×H65 対応オーブン可、食洗機不可 品名・タイププリン型、ゼリー型、ムース型 耐熱温度(℃)230
注意
※【使用上の注意】
※使用後は、水気を切って乾いた場所に保管してください。
※傷がつく原因となりますので研磨剤等で磨くことはおすすめしません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
最高のプリン型!

背の高いプリンが作れて最高です。
重ねて保管する時に本当に綺麗に重なるのでコンパクトで助かります。
欠点としては食洗器で使えない事です。
食洗器で使えるステンレスタイプがあれば最高です。
でも欠点を補って余りある最高のプリン型だと思ってます。

追記
余談ですが横幅は控えめなので、蒸し器に無理なく並んでくれるところも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする