cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta アルミプリンカップ ねこ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07352646
品番
93524
参考基準価格(税別)
¥315
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
アルミ製のプリンカップです。底がくまの形になっています。
材質
アルミニウム(アルマイト加工)
外寸(mm)
上径60、底径45、H45
対応
オーブン可
品名・タイプ
プリン型、ゼリー型、ムース型
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
不可
注意
※プレス成型と形状の都合上、底面が若干波打ち状になります。予めご了承下さい。