曜日別特売
MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871

MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871
MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871
MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871
MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871
MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871
MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871
MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871
MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871
MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871
MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871
MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871
MKBFRTA4FB-BH befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto 07356871

befreeアドバンス AS 三脚キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)1.51
内容量1台注文コード07356871品番MKBFRTA4FB-BH
参考基準価格(税別)¥39,545販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。

材質アルミニウム質量(kg)1.51タイプ【雲台】自由雲台耐荷重(kg)9ロック【脚】ツイストロック最高高さ(cm)150
注意
※キャリングケース付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする