メイン画像

長寿命スーパークーラント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07365061 品番 55-263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

日本産業規格(JIS)に適合した濃縮タイプの長寿命クーラントです。
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤を主体に配合し、ラジエータやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮します。
精製水(又は水道水)で30%〜60%(凍結温度-15℃〜-50℃)に希釈して使用できます。

トラスコ品番340-0065 ピンク 容量(L)18 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする