メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ラッカースプレー
ラッカーマーキングスプレー 400ML
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
07369035
品番
4976124263446
参考基準価格(税別)
¥1,238
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。
有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
鉄部、木部、コンクリートに塗れます。
用途
建築工事、土木工事などのマーキングに。
鉄部・木部・コンクリートに塗れます。
トラスコ品番
536-7513
色
イエロー
容量(L)
0.4
主成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
主な用途
鉄部・木部・コンクリート
塗布面積(m
2
)
約0.6〜1.2
標準重ね塗り回数(回)
2
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
特性
速乾
乾燥時間
【夏】約30分【冬】約50分
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、アルミ、ステンレス、自動車、高級家具、皮製品、食器類、テーブルなどには使用しないでください。