SZ110-20K 盤用パーツSZ形ステンレス製基台 内外電機 07388157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盤用パーツSZ形ステンレス製基台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1台注文コード07388157品番SZ110-20K
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥26,803
販売価格(税別)
24,366

SSK形、R形キャビネットを壁掛自立として使用できます。
ステンレスに粉体塗装をしていますのでもらい錆を防ぎます。

厚さ(mm)3.0塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)本体連結寸法(D×E)(mm)125×900材質ステンレスSUS304質量(kg)10.9寸法(横A×深さB×縦C)(mm)1000×200×100アンカー寸法(F×G)(mm)75×920

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする