※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
盤用パーツSZ形ステンレス製基台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07388202
品番
SZ110-25K
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥28,337
販売価格(税別)
¥
25,761
バスケットに入れる
SSK形、R形キャビネットを壁掛自立として使用できます。
ステンレスに粉体塗装をしていますのでもらい錆を防ぎます。
厚さ(mm)
3.0
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
本体連結寸法(D×E)(mm)
175×900
材質
ステンレスSUS304
質量(kg)
11.3
寸法(横A×深さB×縦C)(mm)
1000×250×100
アンカー寸法(F×G)(mm)
125×920
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400