メイン画像

卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07402021 品番 9ZF038RH82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。

用途小型、USB(USB-C)電源。 付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書 トラスコ品番662-8637 材質プラスチック 幅(mm)106 ダークグレー 高さ(mm)161 奥行(mm)90 電源(V)5 コード長さ(m)電源:0.9 ハネ径(cm)8 羽根枚数2 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)3.5 風量調整2段階(弱・強) 首振り左右自動(約70°)、上下手動(0〜30°) RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h 標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする