メイン画像
パーカーコーポレーション
パーカーコーポレーションの 暖房用品
パーカーコーポレーションの 業務用ヒーター/ストーブ
パーカーコーポレーションの スポットヒーター
据付型熱風ヒーター PHS50N型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07413345
品番
PHS50N-2 4950W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
CE規格品です。
用途
加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。
トラスコ品番
480-7086
容量(kW)
4.95(200V)〜6.55(230V)
幅(mm)
324
高さ(mm)
137
奥行(mm)
116
電源(V)
三相200〜230
吐出口径(mm)
74
注意
※ヒーター単品では使用できません。
※別途送風機が必要です。
※Nタイプは温度調節機能付ではありません。