曜日別特売
M-1348Z M-1348Z ショートノーズサドル NOGUCHI 07417002

全体図

M-1348Z M-1348Z ショートノーズサドル NOGUCHI 07417002
M-1348Z M-1348Z ショートノーズサドル NOGUCHI 07417002
M-1348Z M-1348Z ショートノーズサドル NOGUCHI 07417002
M-1348Z M-1348Z ショートノーズサドル NOGUCHI 07417002
M-1348Z M-1348Z ショートノーズサドル NOGUCHI 07417002

M-1348Z ショートノーズサドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07417002
品番
M-1348Z
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

真空一体成形、流線型のショートノーズサドル。スポーティーなデザインでクッション性があり、スポーツ自転車のドレスアップに最適です。

用途
スポーツ自転車向け
材質
PU
寸法(mm)
250×160
質量(g)
330
ベース
PP
レールタイプ
クロモリ
注意
※取り付けに不安がある方はお近くの自転車店までお持ち込みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする