曜日別特売
M-1233 M-1233 クッションスポーツサドル NOGUCHI 07417011

全体図

M-1233 M-1233 クッションスポーツサドル NOGUCHI 07417011
M-1233 M-1233 クッションスポーツサドル NOGUCHI 07417011
M-1233 M-1233 クッションスポーツサドル NOGUCHI 07417011
M-1233 M-1233 クッションスポーツサドル NOGUCHI 07417011

M-1233 クッションスポーツサドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07417011
品番
M-1233
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

クッション性の良いスポーツデザインなサドル!サドルの先端部まで柔らかいのが特徴です。通気性の良い溝が、夏のサイクリング中の過剰な発汗を防ぎます。乗車時のお尻の痛みが気になる人やスポーツバイクにはじめた人にオススメ!

用途
スポーツ自転車向け
材質
PU
寸法(mm)
270×147
質量(g)
350
ベース
PP
レールタイプ
クロモリ
注意
※取り付けに不安がある方はお近くの自転車店までお持ち込みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする