メイン画像
ヒシ
T型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
パステルパープル
パステルピンク
パステルイエロー
パステルグリーン
パステルブルー
パステルパープル
トラスコ品番
368-9404
368-9400
368-9413
368-9412
368-9408
368-9402
368-9404
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07422050
品番
PAT-3-PA
参考基準価格(税別)
¥1,331
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色目のキレイな「パステルカラー」のコンテナです。
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
トラスコ品番
368-9404
材質
ポリプロピレン(PP)
色
パステルパープル
奥行(mm)
有効内寸:219
容量(L)
3.2
適合カード差し
(別売):J
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
285
外寸法・間口(mm)
192
有効内寸法・間口(mm)
158
有効内寸法・高さ(mm)
82