オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
電圧(V)
100
100
200
220/230
110/115
200/200/220/230
電源
単相
単相
三相
減速比
3.6
100
12.5
120
150
15
180
18
25
3.6
30
36
3
50
5
60
6
7.5
75
90
9
全100種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07423456
品番
2IK6AB-3.6S
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.006
電圧(V)
100
電源
単相
減速比
3.6
種類
インダクションモーター
保護等級
IP65
配線方式
端子箱付