曜日別特売

インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
電圧(V)100
電源単相
減速比6
内容量1台注文コード07423526品番2IK6AB-6S
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
出力(kW)0.006電圧(V)100電源単相減速比6種類インダクションモーター保護等級IP65配線方式端子箱付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする