曜日別特売
LPE0230SE-TB シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433357

LPE0230SE-TB シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433357
LPE0230SE-TB シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433357
LPE0230SE-TB シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433357
LPE0230SE-TB シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433357
LPE0230SE-TB シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433357
LPE0230SE-TB シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433357
LPE0230SE-TB シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433357
LPE0230SE-TB シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433357
LPE0230SE-TB シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433357
LPE0230SE-TB シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433357

シンガーポリグローブソフト箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(100枚)
色
クリア
注文コード
07433357
品番
LPE0230SE-TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

柔らかなポリエチレン素材で、外面エンボス加工により滑りにくさに配慮。左右兼用で経済的に使用でき、食品加工や調理など幅広い用途に適した使い捨て手袋です。手袋の向きが揃っているため指先部分に触れず衛生的に取り出せます。
食品衛生法適合品。

用途
用途
色
クリア
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
指部0.035、手の平0.035
サイズ
SS
入数(枚)
100枚
規格
食品衛生法第370号適合
機能
外エンボス加工
全長(cm)
27
中指長(cm)
6.9
手の平幅(cm)
12.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
注意
※食品加工・調理、盛り付け、清掃など、衛生管理が求められる軽作業

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする