COTTON CHINDI MAT(コットンチンディマット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07457671 品番 RN-0529-75TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900

Tシャツのような伸縮性のある生地を織り込んでつくられたマット。
敷くだけでアクセントになる特徴的なカラーリングの柄が印象的。
デザインもさながら、踏み心地や肌触りが良く、日々の暮らしを足元から支えます。
少し不揃いなライン模様も、手織りならではの個性として愉しんでほしい。

用途リビング、寝室、エントランスなど 材質コットン65%、ポリエステル35% 寸法(mm)500×750 テラコッタ/ネイビー タイプ500×750
注意
※洗濯は必ず手洗いで他のものと分けて洗って下さい。
※洗濯で若干の色落ちや縮みがあります。中性洗剤を使い、蛍光増白剤の使用はお避け下さい。
※綿素材のため、濃色は長い間水につけたままにしたり、水に濡れた状態でこすると移染する場合がありますのでご注意下さい。
※洗濯後、毛羽(遊び毛)がでますので手や粘着テープなどで遊び毛を取り除いて下さい。
※本製品はハンドメイドで生産されており、サイズや織り方に多少の個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
※直射日光などにより退色することがあります。
※製造ロットにより色味が異なる場合があります。
※ご購入時、インド綿特有のにおいが気になる場合は、ご使用前に風通しの良い場所で陰干しして下さい。
※床材との組み合わせにより、ズレたり滑ったりすることがありますのでご注意下さい。
※本製品は工程上、柄(色)の見え方に個体差が生じます。製品の特性としてご理解下さい。
※海外生産品のため、サイズに多少のバラツキがあります。誤差はご了承下さい。
※裏面に生地のつなぎ目が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする