メイン画像
古河薬品工業
古河薬品工業の LLC(クーラント)
エンジン洗浄剤G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07462921
品番
63001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。
用途
自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤
トラスコ品番
436-3657
材質
石油系溶剤
色
淡黄色透明
容量(mL)
180
容量(L)
0.18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性