曜日別特売
NR9700V 防じんマスク DS2 日光物産(NIKKO) 07464042

NR9700V 防じんマスク DS2 日光物産(NIKKO) 07464042
NR9700V 防じんマスク DS2 日光物産(NIKKO) 07464042
NR9700V 防じんマスク DS2 日光物産(NIKKO) 07464042
NR9700V 防じんマスク DS2 日光物産(NIKKO) 07464042

防じんマスク DS2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
07464042
品番
NR9700V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

国家検定DS2規格合格品です。使い捨てタイプです。柔らかい接顔布が顔にしっかりと密着します。アジャスター付きでしめひもの長さを簡単に調節可能。金属部品を一切使用していないので廃棄が簡単です。内部空間が広く、呼吸がしやすいです。

用途
溶接作業、研磨作業、清掃など粉じんの発生する作業。
注意
※・粒子状の物質を防ぐもので有毒ガスや蒸気を防ぐものではありません。・酸素濃度18%未満の場所では使用できません。・環境汚染の物質や程度が不明な場所では使用しないでください。・放射性粉じん、ダイオキシン類の取扱い、アスベスト除去作業では使用できません。・人によってはマスクとの接触部分にアレルギー反応やかぶれを起こすことがあります。その場合は使用を中止してください。・マスクの使用限度時間を必ず把握し、使用限度時間を超過したマスクは廃棄してください。・マスクの汚れ、破損またはしめひもが破損した場合は使用限度時間内であっても必ず新品とお取替えください。・マスクの著しい変形、目詰まりによる息苦しさが認められた場合、使用限度時間内であっても新品とお取替えください。・火花、スパッタが面体にあたる環境では使用できません。破損等により粉じんを吸入する恐れがあります。・マスクを洗って再使用しないでください。滅菌処理はしないでください。性能が低下する恐れがあります。・マスクの形状を変えたりしめひもを切る等、製品を改造しないでください。・髭などがマスクの性能や顔への密着性に影響を与えることがあります。・マスクの上に物をのせたり、折りたたんだりしないでください。型崩れの原因となります。・用途に応じたマスクの適合性を決定するのはご使用者様の最終責任です。メーカーでは本製品の不適切な使用に関して一切の責任を負えないことを予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする