Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477

 

Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477
Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477
Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477
Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477
Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477
Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477
Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477
Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477
Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477
Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477
Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477
Model 04 スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン) 07493477

スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07493477品番Model 04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,887
販売価格(税別)
8,988

Model 04 は、軽量・コンパクトでありながら、多用途性を兼ね備えています。
このアクション指向の三脚キットを使うことで、ダイナミックな写真や動画コンテンツの撮影が自由自在にできます。
外出先での映像表現がこれまでになく手軽になりました。
ハンドル内にはスマートフォンホルダーがあり、さまざまな場面に遭遇しても直感的に撮影することが可能です。
シンプルなホイールロックマウントを使用すれば、カメラや最大1.52kgの機材をビデオヘッドに手間なく取り付けることができます。

幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86高さ(mm)全伸:1360、格納:465質量(g)(約)653耐荷重(kg)(約)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする