Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486

 

Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486
Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486
Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486
Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486
Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486
Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486
Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486
Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486
Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486
Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486
Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486
Video Maker ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン) 07493486

ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07493486品番Video Maker
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

この三脚にはビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作が簡単に行えます。
さらに、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約56mm~86mmのスマートフォンをしっかりと固定します。
スマートフォンを取り付ける際にはコールドシューを利用でき、マイクやLEDライトを取り付けることが可能です。
また、雲台は取り外し可能で、拡張性も備えています。

幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86高さ(mm)全伸:200、格納:225質量(g)(約)280耐荷重(kg)(約)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする