画像準備中

クラッチケーブル 50mmロング ECC54405

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500730 品番ECC54405
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:ECC54405
ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1本
ロング[長さ]:50mm(ロング)
備考:クラッチワイヤー

適合SV650 ABS 16 長さ(mm)50(ロング) ブラック 備考クラッチワイヤー 内容1本 適合メーカースズキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする