商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07501798品番PHS0057
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHS0057
GB350用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
販売備考:EFFEXローダウンキット(PHA0057D-KK/PHA0057D-SC/PHA0057D-SK)に適合します。 ※車高がノーマル以上での使用不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] GB350 21-23
ホンダ[HONDA] GB350S 21-23
タイプ:ショートタイプ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕様:PHA0057D-KK/SC/SK専用のショート設定
仕上げ(表面処理):カチオン塗装
キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
センタースタンド:純正センタースタンドの使用が可能ですが、車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。
作業時間:0.25
特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。
使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。
オプション:品番:PHA0057D-KK,PHA0057D-SC,PHA0057D-SK
関連商品:品番:PHA0057D-KK-SET,PHA0057D-SC-SET,PHA0057D-SK-SET,PHA0057D-KK,PHA0057D-SC,PHA0057D-SK