曜日別特売
10SF-1B ダクタイル 10K ねじ込み形,リフト逆止め弁 KITZ(キッツ) 07510356

代表画像

ダクタイル 10K ねじ込み形,リフト逆止め弁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)【面間】90
内容量1個注文コード07510356品番10SF-1B
参考基準価格(税別)¥9,610販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
トラスコ品番682-8803材質FCD-S寸法L(mm)【面間】90寸法H(mm)【高さ】48接続ねじ込み形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする