曜日別特売
MHSL-P3-M2.2X0.45 Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07542137

代表画像

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07542137
品番
MHSL-P3-M2.2X0.45
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

耐摩耗性を考慮したハイス材と、特殊コーティングを使用し長寿命を実現します。
オリジナルの溝形状を採用し、安定した切りくず排出性を実現します。
適正な工具突き出し量を確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。

用途
通り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、工具鋼に。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする